Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco SCALE 13-15.6" Rucksack Grau Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco SCALE 13-15.6" Rucksack Grau Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco SCALE 13-15.6" Rucksack Grau Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco SCALE 13-15.6" Rucksack Grau Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco SCALE 13-15.6" Rucksack Grau Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco SCALE 13-15.6" Rucksack Grau Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco SCALE 13-15.6" Rucksack Grau Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco SCALE 13-15.6" Rucksack Grau Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco SCALE 13-15.6" Rucksack Grau Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     C1190-D31733-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31733-RPET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Leichter Notebook-Rucksack mit Schutzpolsterung und viel Stauraum
Mit dem Backpack SCALE transportieren Sie Ihr Notebook sicher und bequem. Entwickelt für den täglichen Einsatz. Ausgestattet mit praktischen Funktionen, die Ihnen das Leben erleichtern. Im abschließbaren Notebookfach ist Ihr 13-15.6" Gerät doppelt geschützt: mit der umfassenden Polsterung aus High-Density Foam und einer zuverlässigen Fixierung dank elastischem Spanngurt. Das grosszügige Hauptfach bietet ausgiebigen Stauraum für Unterlagen und sonstiges Zubehör. Dank einem Fach für Tablets bis 12.9" und einer Lasche für den schonenden Transport Ihrer Kopfhörer sind auch die mobilen Begleiter bestens geschützt. Die geräumige Vordertasche schafft Ordnung mit einer funktionalen Unterteilung für Smartphone, Powerbank, Stifte und sonstigem mobilen Zubehör. Trinkflasche und Regenschirm können platzsparend in den Aussentaschen verstaut werden. Die ergonomische Rückenpolsterung, bequeme Schultergurte und ein Trolley-Befestigungsband an der Rückseite sorgen für einen komfortablen Transport - zur Arbeit, an die Universität oder für längere Reisen. Damit ist der Backpack Eco SCALE perfekt für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
690 g
Volumen (l):
19.5 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 265 x 35 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Produkthauptfarbe:
Grau
Material:
Polyethylenterephthalat
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Außentaschen:
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen:
Tablettasche
Reißverschlusstaschen:
Ja
Schultergurt:
Ja
Trolley-Haltegurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Recyceltes Material:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dicota, laptop rucksack, notebooktaschen grau, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.