Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31731 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31731 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Weiß
DICOTA D31731 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Weiß
DICOTA D31731 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Weiß
DICOTA D31731 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Weiß
DICOTA D31731 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Weiß
DICOTA D31731 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Weiß
Artikel-Nr.:
     C1190-D31731
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31731
EAN/GTIN:
     7640158669150
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das Design der Notebooks hat sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. Leichter, dünner und in einem reduzierten Design. Angenehm zu tragen, angenehm zu arbeiten. Allerdings bieten die Trendsetter meistens nicht mehr genügend USB-Ports, um alle Peripherie-Geräte anzuschliessen. Der neue, praktische USB-C 4-in-1 tragbare Hub ist die Lösung. Genießen Sie überall maximale Produktivität.

Erweitern Sie die USB-Verbindung Ihres Computers mithilfe des integrierten USB-C-Anschlusses. Der DICOTA-HUB ist mit Mac, Windows und anderen von USB-C unterstützten Geräten kompatibel. Dank der Plug-and-Play-Spezifikation benötigen Sie keine zusätzliche Gerätekonfiguration. Der erste USB-A-Link nach rechts unterstützt sowohl das Laden des Akkus (BC1.2) mit einer Leistung von bis zu 7,5 W als auch die Datenübertragung. Der zweite USB-A unterstützt die Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s und lädt angeschlossene USB-Geräte auf. Der erste USB-C unterstützt die Datenübertragung und das Laden mit bis zu 5 Gbit/s für das angeschlossene USB-Gerät, während der (rechte) USB-C PD3.0 bis zu 5 Gbit/s als Downstream-Datenport oder bis zu 100 W Power Delivery Aufladen als vorgelagerter Ladeanschluss unterstützt. Seine kompakte Größe macht es ideal für das Homeoffice oder Umgebungen, in denen ein sauberer, produktiver Desktop benötigt wird.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
15.7 mm
Gewicht:
57 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Produktfarbe:
Weiß
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.