Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Dual Plus EDGE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31715
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31715
EAN/GTIN:
     7640158668924
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Einfach. Funktional. Durchdacht und modern. Diese Eigenschaften zeichnen die EDGE-Produktfamilie aus. Aussergewöhnliche Materialien, Farben und Highlights unterstreichen Ihren persönlichen Stil. Der Backpack Dual Plus EDGE überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Die intelligente Rucksack/Toploader Kombination ist für MacBooks und Ultrabooks ausgelegt, bietet jedoch auch maximalen Schutz für andere Notebookmodelle. Die Polsterung aus EVA-Schaumstoff passt sich optimal den Konturen Ihres Gerätes an und ein elastischer Spanngurt fixiert Ihr Notebook zuverlässig.

Der Backpack Dual Plus kann als Umhängetasche oder Rucksack verwendet werden - in beiden Varianten garantiert er einen bequemen und ergonomischen Tragekomfort! Der Rucksack verwandelt sich mit nur wenigen Handgriffen in eine elegante Umhängetasche. Dazu werden ganz einfach die Trageriemen in der Rückwand verstaut und dann der Schultergurt angebracht. Der Schultergurt ist gepolstert und längenverstellbar und sorgt so für einen besonders komfortablen Sitz. Mit seinen 29 Litern ist er perfekt für Wochenend-Trips und Geschäftsreisen. Für noch mehr Komfort und Flexibilität unterwegs sorgen der zusätzliche Tragegriff an der Längsseite und die funktionale Rückseite, mit der der Backpack Dual Plus EDGE an einem Trolley-Griff befestigt werden kann. Das ist Mobilität pur! In dem großzügigen Hauptfach ist viel Platz für Dokumente. Es ist mit einer Reißverschluss-Innentasche für Zubehör und einer großen Reißverschluss-Trennwand mit Befestigungsgurt für Kleidung und Wäsche ausgestattet. In der gepolsterten Seitentasche kann ein Tablet von bis zu 10,5" sicher verstaut werden und in der praktischen und leicht erreichbaren Stecktasche im Vorderfach kann Zubehör, wie Kabel, Visitenkarten, Ausweis und das Smartphone, sehr praktisch und übersichtlich aufbewahrt werden. Weitere wichtige Accessoires sind in der extra Reißverschlusstasche an der Vorderseite jederzeit griffbereit und mit den beiden praktischen Seitentaschen sind Trinkflasche, Regenschirm oder Schlüssel immer schnell zur Hand. Erhältlich in zwei Farbvarianten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tablet-Fach:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
295 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
425 mm
Gewicht:
1190 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 265 x 30 mm
Volumen (l):
29 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack 15,4" dicota, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.