Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA D31645 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31645
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31645
EAN/GTIN:
     7640158668245
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Eco Top Traveller Dual SELECT ist die intelligente Toploader-/Rucksack-Kombination für umweltbewusste Professionals. Sie können spontan entscheiden, ob Sie lieber mit Schultertasche oder Rucksack unterwegs sein möchten. Wenn Sie den Top Traveller ECO Dual über der Schulter tragen möchten, stehen Ihnen der verstaubare komfortable Tragegriff und der abnehmbare gepolsterte Schulterriemen zu Diensten. Für die Tragevariante Rucksack ist die Tasche mit verstaubaren gepolsterten Schulterriemen ausgestattet, die in der Länge verstellbar sind. Das Hauptmaterial der Eco Top Traveller Dual SELECT besteht aus 12 rezyklierten PET-Flaschen. Die Polsterung aus EVA-Schaumstoff passt sich optimal den Konturen Ihres Gerätes an, welches zusätzlich mit einem elastischen Spanngurt fixiert werden kann.

Ihr 14-15.6"-Notebook ist dreifach geschützt: mit der Polsterung aus High-Density Foam (HDF), der perforierten und dadurch leichten Eckenpolsterung aus EVA-Schaumstoff und dem elastischen Spanngurt. Das gepolsterte Fach für Tablets (bis zu 10.5") schützt vor Aufprall und ist innen mit Nylex ausgestattet. Grosszügiger Stauraum (erweiterbar) für Ihre Unterlagen und sonstiges Gepäck im geräumigen und abschliessbaren Hauptfach. Die praktischen und bequem zugänglichen Einsteckfächer in der Vordertasche schaffen Ordnung in Ihren persönlichen Utensilien wie Ausweise, Visitenkarten, Smartphone und Powerbank. Eine zusätzliche Tasche an der Vorderseite bietet Platz für Netzgerät und Kabel. Der längenverstellbare und gepolsterte Schultergurt, das Trolley-Befestigungsband und die intelligente innere Kabelführung garantieren optimalen Komfort für unterwegs.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Schaum, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Ausziehbar:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
430 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
1100 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 265 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dicota, laptop rucksack, laptop-rucksack 14", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.