Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
DICOTA D31433 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 80 W Weiß
Artikel-Nr.:
     C1190-D31433
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31433
EAN/GTIN:
     7640158666326
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit dem Universal Notebook Charger USB-C von DICOTA geniessen Sie pure Mobilität und haben jederzeit den richtigen Anschluss mit dabei. Notebooks, Tablets, Smartphones und Zubehör - über 4 USB-A Ports und einen USB-C Anschluss mit Power Delivery 2.0 können Sie bis zu 5 mobile Geräte mit nur einem Netzteil gleichzeitig aufladen. Die 7 mitgelieferten Notebook-Aufsätze gewährleisten Konnektivität für verschiedene Modelle der beliebtesten Hersteller: Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Microsoft Surface, Samsung, Toshiba und mehr.

Dank der Qualcomm Quick Charge 3.0 Technology gehören lange Ladezeiten der Vergangenheit an. Füllen Sie Ihren Akku bis zu 4 x schneller als mit herkömmlichen Adaptern. Nach nur 5 Minuten Ladezeit hat Ihr Qualcomm-fähiges Gerät genügend Power für 5 Stunden mobiles Arbeiten. Die Ausgangsspannung (5 - 20 V) und der Ladestrom (bis zu 3.5 A) passen sich automatisch an die angeschlossenen Geräte an. Die intelligente Steuerung schont Ihren Akku und schützt zugleich vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung. Mit dem gängigen Euro-Flachstecker kann der DICOTA Universal Notebook Charger USB-C in über 100 Ländern ohne zusätzlichen Adapter verwendet werden. Edles Design, kompakte Bauform und 240 Gramm leicht - der perfekte Begleiter für schnelle und effiziente Energie zuhause, im Büro und unterwegs.Erfahren Sie mehr zum Universal Notebook Charger USB-C

Erfahren Sie mehr zum Universal Notebook Charger USB-C
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Ausgangsleistung:
80 W
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
3.5 A
Einstellbare Ausgangsspannung:
Ja
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Breite:
110 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
240 g
Stecker:
4 x USB-A 3.0
USB Anschluss:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.