Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31008 Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31008
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31008
EAN/GTIN:
     7640158662199
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Rucksack
Das grosszügige Hauptfach bietet viel Stauraum und dank der Unterteilung für Dokumente und Accessoires haben Sie Unterlagen und Zubehör stets griffbereit. Regenschirm, Wasserflasche und Audio-Gerät können Sie in den praktischen Seitentaschen verstauen (Kabelausgang für Kopfhörer). Der Rucksack hat eine atmungsaktive Polsterung an der Rückseite sowie längenverstellbare Schultertragegurte für extra Komfort. Der verstärkte Boden aus wasserfestem Material schützt zuverlässig vor Nässe und Schmutz. Darüber hinaus sorgen eingewebte Reflexionsstreifen für optimale Sicherheit im Dunkeln.
Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
380 x 265 x 40 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
14 "
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dicota
D31121
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.