Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Backpack BASE Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D30913-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30913-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418959
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Leichter Notebook-Rucksack mit Schutzpolsterung und viel Stauraum
Der handliche Rucksack schützt Ihr Laptop mit den Grössen 15-17.3" optimal dank dem mit High-Density Foam (HDF) gepolstertem Notebookfach. Als Leichtgewicht unter den Notebook-Rucksäcken garantiert er flexible Mobilität. Das geräumige Hauptfach ist so unterteilt, dass Dokumente und Zubehör getrennt verstaut werden können. Die Vordertasche mit praktischen Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihrem mobilen Zubehör wie Smartphone, Stifte oder Ladegeräte. In den seitlichen, leicht zugänglichen Netztaschen finden Regenschirm und Trinkflasche ihren Platz. Alle wichtigen Dinge sind so jederzeit griffbereit. Der Rucksack liegt dank der ergonomischen Polsterung bequem am Rücken. Zur weiteren Optimierung des Komforts können ausserdem die Schultergurten nach Belieben verstellt werden. Damit ist der Eco Backpack BASE der perfekte Rucksack für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
480 mm
Gewicht:
880 g
Volumen (l):
28 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
300 x 45 x 420 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Färbung:
Monochromatisch
Lineare Massendichte:
300 D
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
15 "
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Außentaschen:
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen:
Dokumententasche
Reißverschlusstaschen:
Ja
Schultergurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Recyceltes Material:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.