Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Backpack PRO 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco Backpack PRO 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco Backpack PRO 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco Backpack PRO 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco Backpack PRO 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco Backpack PRO 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco Backpack PRO 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco Backpack PRO 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco Backpack PRO 35,8 cm (14.1") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D30846-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30846-RPET
EAN/GTIN:
     7640186419925
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Professioneller Rucksack mit Schutzpolsterung und raffinierter Funktionalität

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Mit dem Eco Backpack PRO fahren Sie "1. Klasse". Der Rucksack begleitet Sie zuverlässig überall hin und erfüllt die höchsten Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Schutz: DICOTAs Liebe zum Detail macht diese Tasche zu Ihrem zuverlässigsten Geschäftspartner. Dank dem Fitall System passt sich das Notebookfach Geräten mit den Grössen von 12-14.1" automatisch an. Der perforierte und dadurch leichte EVA-Schaumstoff im abschliessbaren Notebookfach schützt die Kanten Ihres Gerätes erstklassig. Optimalen Halt für Ihr Notebook im Fach garantiert die anti slip-Beschichtung. Bester Schutz für Ihr Tablets bis zu 12.9" durch das EVA-geformte Fach mit extra weichem Nylex-Innenfutter. Grosszügiger Stauraum für Drucker, Projektor und Unterlagen im erweiterbaren Fach. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihren persönlichen Utensilien und bietet Platz für weiteres mobiles Zubehör. Höchster Tragekomfort dank ergonomischer Rückenpolsterung, längenverstellbaren Schultergurten, bequem geformtem Tragegriff und Trolley-Befestigungsband. Versteckte Reißverschlusstasche für Reisepass, Brieftasche usw. Taschenboden aus wasserfestem Material. Damit ist der Eco Backpack PRO der perfekte Rucksack für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Lineare Massendichte:
1680 D
Tablet-Fach:
Ja
Innentaschen:
Reißverschlusstasche
Außentaschen:
Fronttasche
Tragegriff(e):
Ja
Trolley-Haltegurt:
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Griff(e):
Ja
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite:
305 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
390 mm
Gewicht:
1340 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
245 x 40 x 340 mm
Volumen (l):
21 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptaschen, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.