| |
|
| Artikel-Nr.: C1190-D30675 Herst.-Nr.: D30675 EAN/GTIN: 7332752005594 |
| |
|
| | |
| Ausreichend Stauraum im geräumigen Hauptfach für Unterlagen und Zubehör. Das Fach in der Vordertasche bietet Platz für Kabel, während in den dafür vorgesehenen Fächern Utensilien wie Stifte oder ein Mobiltelefon verstaut werden können. Und damit Sie auf Ihrer Reise auch gut durch den Tag kommen, sind an den Seiten Fächer für einen Regenschirm oder eine Trinkflasche angebracht. Außerdem ist eine passgenaue Regenschutzhülle vorhanden. Für Tage, an denen es in Strömen regnet, ist der Rucksack mit einer Regenschutzhülle ausgerüstet. Diese wird in einem nicht sichtbaren Fach an der Unterseite der Tasche verstaut. Ziehen Sie sie einfach heraus und legen Sie sie über die Tasche, um Ihre Sachen vor Nässe zu schützen.
- Abnehmbare Notebooktasche mit HDF-Schutzpolsterung - Nicht sichtbare abnehmbare Regenschutzhülle - Seitentaschen für Trinkflasche oder Regenschirm - Workstations für Zubehör in der Vordertasche Weitere Informationen: | | Breite: | 330 mm | Tiefe: | 450 mm | Höhe: | 195 mm | Gewicht: | 900 g | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H): | 380 x 265 x 40 mm | Warentarifnummer (HS): | 42029291 | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Material: | Schaum, Polyethylenterephthalat | Notebook-Gehäuse: | Ja | Minimum Bildschirmgröße: | 14 " | Maximale Bildschirmgröße: | 15.6 " | Tragegriff(e): | Ja | Regenabdeckung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, ecospruce laptop-rucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |