Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Rm Battery Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Rm Battery Pack Bild 1
APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Rm Battery Pack Bild 1
APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Rm Battery Pack Bild 2
APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Rm Battery Pack Bild 3
APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Rm Battery Pack Bild 4
APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Rm Battery Pack Bild 5
APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Rm Battery Pack Bild 6
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SRT192RMBP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT192RMBP
EAN/GTIN:
     731304301776
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Smart-Ups Srt 192V 5Kva And 6Kva Rm Battery Pack

SRT192RMBP Features

  • Beinhaltet:Installation guide , Warranty card
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien: Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Technische Spezifikationen

  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Akkumontage: Eigenständige Batterie
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 3-5 Jahre
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 2
    • Akkublöcke pro Reihe: --
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 130mm , 13.0cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 682mm , 68.27cm
    • Rack-Höhe: 3U
    • Nettogewicht: 91.0kg
    • Versandgewicht: 105.5kg
    • Höhe für Versand: 420mm , 42.0cm
    • Breite für Versand: 600mm , 60.0cm
    • Tiefe für Versand: 1000mm , 100.0cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% non-condensing %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95% non-condensing %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: OSHPD
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.546,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,52*
€ 1.935,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,90*
€ 1.931,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,50*
€ 1.887,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,66*
€ 1.858,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,31*
€ 1.840,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SRT10KRMXLI
ab € 7.237,90*
Ähnlich
APC
SRTRK4
ab € 175,32*
Ähnlich
APC
SRT192BP
ab € 1.359,99*
Ähnlich
APC
SRT192RMBP2
ab € 1.634,10*
Ähnlich
APC
SRT192BP2
ab € 1.402,88*
Ähnlich
APC
SRT72BP
ab € 781,23*
Ähnlich
APC
SRT72RMBP
ab € 966,17*
Ähnlich
APC
SRT96BP
ab € 1.099,12*
Ähnlich
APC
SRT96RMBP
ab € 1.273,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.