Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-Ups Srt 10000Va Rm 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-Ups Srt 10000Va Rm 230V Bild 1
APC Smart-Ups Srt 10000Va Rm 230V Bild 1
APC Smart-Ups Srt 10000Va Rm 230V Bild 2
APC Smart-Ups Srt 10000Va Rm 230V Bild 3
APC Smart-Ups Srt 10000Va Rm 230V Bild 4
APC Smart-Ups Srt 10000Va Rm 230V Bild 5
APC Smart-Ups Srt 10000Va Rm 230V Bild 6
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SRT10KRMXLI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT10KRMXLI
EAN/GTIN:
     731304304265
Suchbegriffe:
Server
UPS
USV
USV Anlage

APC Smart-Ups Srt 10000Va Rm 230V

SRT10KRMXLI Features

  • Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
  • Beinhaltet:CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Temperature Probe , USB cable , Warranty card , Web/SNMP Management Card
  • 10/100 BaseT-Verbindung: Schließen Sie das Gerät mit einer 10- oder 100 BaseT-Verbindung an das Netzwerk an.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall: Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Grüner Betriebsmodus: Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
  • LCD-Grafikbildschirm: Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

Steuerung

Kompatibel mit InfraStruXure Manager:
Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.

Network manageable:
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

LED-Statusanzeigen:
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

SmartSlot:
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Serielle Schnittstelle:
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

Verfügbarkeit

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation:
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung:
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Skalierbare Überbrückungszeit:
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.

Automatischer interner Bypass:
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.

Intelligente Batterieverwaltung:
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien:
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Vorteile für Ihr Business

Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.:
Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Automatische Selbsttests gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterie und kündigen frühzeitig einen Batterieaustausch an . Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.:
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die Doppelwandlertechnologie ermöglicht eine Spannungsregelung mit engen Toleranzen, Frequenzregelung und verzögerungsfreie Umschaltung auf Batteriestrom bei Störungen der Stromversorgung.

Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters:
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff.:
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute Network Shutdown Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.

Schutz

Korrektur des Eingangsstromfaktors:
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Spannungsaufbereitung:
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Frequenz- und Spannungsregelung:
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.

Rücksetzbarer Unterbrecher:
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.

Zulassung durch Prüfinstitutionen:
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Generator-kompatibel:
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Unterstützt Kaltstart:
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Service-Möglichkeiten

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie:
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler:
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Vom Benutzer austauschbare Batterien:
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Automatischer Selbsttest:
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Anpassungsmöglichkeit

Kombigerät Rack/Tower:
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Externe Plug-and-Play-Batterien:
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Per Flash aktualisierbare Firmware:
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 10.0 KWatt / 10.0 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 10.0 KWatt / 10.0 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 2 %
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60Hz +/- 3 Hz
    • Andere Ausgangsspannungen: 220, 240
    • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor: 3:1
    • Topologie: Online-Doppelwandlung
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse:
      • (3) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
      • (6) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
      • (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Netzausfallschutz)
      • (4) IEC 320 C19 (Netzausfallschutz)
    • Durchgang: Interner Bypass (automatisch und manuell)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V , 400V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz (Autosensing)
    • Eingangsanschlußart: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 160 - 275V
    • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen: 100 - 275 (half load)V
    • Andere Eingangsspannungen: 220, 240, 380, 415
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Typische Aufladezeit: 1.5Stunde(n)
    • Austauschbatterie: APCRBC140
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 3 - 5
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 2
    • Extendable Run Time: 1
    • Zusätzliche Möglichkeiten für: APC-Smart-UPS-SRT-10000-VA-RM-230-V
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
    • Steuerkonsole: Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    • Steuerungspanel: Audible and visible alarms prioritized by severity
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja
    • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 480Joule
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 263mm , 26.3cm
    • Maximale Breite: 432mm , 43.2cm
    • Maximale Tiefe: 715mm , 71.5cm
    • Rack-Höhe: 6U
    • Nettogewicht: 111.82kg
    • Versandgewicht: 130.0kg
    • Höhe für Versand: 461mm , 46.1cm
    • Breite für Versand: 600mm , 60.0cm
    • Tiefe für Versand: 1000mm , 100.0cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% non-condensing %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95% non-condensing %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 55.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 1947.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    • Schutzklasse: IP 20
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, CE-Kennzeichnung, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR V1.0 (EU), IRAM, RCM, VDE
    • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
    • Batterie-Richtlinie: Konform
    • Hinweise zu Batterien: ts_Battery_Notes
Weitere Suchbegriffe: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups 10kva, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.235,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.501,04*
€ 8.926,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.445,93*
€ 8.860,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.299,44*
€ 8.686,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.235,21*
€ 8.609,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SRTRK4
ab € 174,75*
Ähnlich
APC
SRT192BP
ab € 1.358,76*
Ähnlich
APC
SRT192RMBP
ab € 1.546,08*
Ähnlich
APC
SRT192RMBP2
ab € 1.632,27*
Ähnlich
APC
SRT192BP2
ab € 1.395,46*
Ähnlich
APC
SRT72BP
ab € 779,28*
Ähnlich
APC
SRT72RMBP
ab € 969,37*
Ähnlich
APC
SRT96BP
ab € 1.091,16*
Ähnlich
APC
SRT96RMBP
ab € 1.271,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.