Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Bild 1
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Bild 1
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Bild 2
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMX3000HVNC
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX3000HVNC
EAN/GTIN:
     731304292623
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card

APC Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA,Eingang 230V /Ausgang 230V, Interface Port SmartSlot, extended runtime model, Rackhöhe 2 U
Inklusive: Software-CD, Zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Temperaturfühler, Benutzerhandbuch, Web/SNMP Management Card
  • Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
    • Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
  • Intelligentes Batteriemanagement
    • Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • Spannungsaufbereitung
    • Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    • Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    • Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • Automatischer Selbsttest
    • Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
    • Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Technische Daten

  • Ausgang
    • Ausgangsleistung: 2700 Watt / 3000 VA
    • maximale Ausgangsleistung: 2700 Watt / 3000 VA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
    • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 63 Hz
    • Andere Ausgangsspannungen: 208, 220, 240
    • Wellenfaktor: 3:1
    • Topologie: Line-Interactive
    • Wellentyp: Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse: (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19,(2) IEC Jumpers
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
    • Kabellänge: 1.83 Meter
    • Input voltage range for main operations: 140 - 280V
    • Andere Eingangsspannungen: 208, 220, 240
    • Umschaltzeit: 2-4 ms
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
    • typische Ladedauer: 3 Stunde(n)
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    • Zusätzliche Möglichkeiten für: APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card
  • Kommunikation & Management
    • Schnittstelle: SmartSlot
    • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9631
    • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast, Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
    • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 645 Joule
    • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 432.00 mm
    • Maximale Breite: 178.00 mm
    • Maximale Tiefe: 483.00 mm
    • Nettogewicht: 38.64 KG
    • Rackhöhe: 2U
  • Umgebung
    • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
    • Operating Elevation: 0-3000 Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
    • Storage Elevation: 0-15000 Meter
    • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 55.00 dBA
    • Online thermische Auflösung: 184.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Conformance
    • Begutachtung: C-Tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, FCC Teil 15 Class A, GOST, IEC 60950, IRAM, UL 1778, VDE
    • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch (Batterie ausgenommen) und 2 Jahre auf Batterie, Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich, Garantieerweiterungen optional erhältlich
    • RoHS: Konform
    • REACH: Contains No SVHCs
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups apc 3000va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.466,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.593,63*
€ 3.086,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.577,00*
€ 3.066,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.518,65*
€ 2.997,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,53*
€ 2.955,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.466,07*
€ 2.934,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1500RMI1U
ab € 970,64*
Ähnlich
APC
SMC1000I-2U
ab € 596,57*
Ähnlich
APC
SMC1000I
ab € 430,18*
Ähnlich
APC
SMC1500I-2U
ab € 780,77*
Ähnlich
APC
SMC1500I
ab € 606,75*
Ähnlich
APC
SMX120BP
ab € 690,17*
Ähnlich
APC
SMX2200HV
ab € 1.452,72*
Ähnlich
APC
SMX3000HV
ab € 1.852,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.