Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V Bild 1
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V Bild 1
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMT1500RMI1U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1500RMI1U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V

  • APC Smart-UPS,1000 Watts /1500 VA,Eingang 230V /Ausgang 230V, Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, Rackhöhe 1 U
  • Inklusive: CD mit Software, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rackmontierte Trageschienen, Intelligentes USV-Signalisierungskabel
  • RS-232, USB-Kabel, Garantiekarte
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 1000 Watt / 1500 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 1000 Watt / 1500 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 %
  • Topologie: Line-Interactive
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse
    • (4) IEC 320 C13 IEC 320 C13
    • (2) IEC Jumpers
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz:50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
  • Kabellänge: 2.44 Meter
  • Maximaler Eingangsstrom: 12A
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 4 Stunde(n)
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: RJ-45 seriell, SmartSlot, USB
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
  • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: konfigurierbare Verzögerungen
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 540 Joule
  • Filterung: Vollzeit-Geräuschfilterung, mehrpolig: 0, 3 % IEEE-Stoßdurchlass: Nullklemmung-Reaktionszeit: gemäß UL 1449
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 665.00 mm
  • Rackhöhe: 1U
  • Nettogewicht: 24.09 KG
  • Versandgewicht: 29.09 KG
  • Versandhöhe: 200.00 mm
  • Versandbreite: 575.00 mm
  • Versandtiefe: 794.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 10.00
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 46.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 116.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    Conformance
  • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
    Sustainable Offer Status
  • RoHS: Konform
  • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 980,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,89*
€ 1.262,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,64*
€ 1.251,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,12*
€ 1.230,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,18*
€ 1.206,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,83*
€ 1.167,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMC1000I-2U
ab € 595,96*
Ähnlich
APC
SMC1000I
ab € 438,93*
Ähnlich
APC
SMC1500I-2U
ab € 787,03*
Ähnlich
APC
SMC1500I
ab € 604,67*
Ähnlich
APC
SMX120BP
ab € 687,51*
Ähnlich
APC
SMX2200HV
ab € 1.457,73*
Ähnlich
APC
SMX3000HV
ab € 1.874,56*
Ähnlich
APC
SMX3000HVNC
ab € 2.457,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.