Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack mountable LCD 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack mountable LCD 230V Bild 1
APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack mountable LCD 230V Bild 1
APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack mountable LCD 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SMC1500I-2U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMC1500I-2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS C 1500VA 2U LCD 230V

  • Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
    • Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
  • Anzeige des Termins für den Batterieaustausch
    • Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batterieaustausch in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.
  • Grüner Betriebsmodus
    • Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
  • Energieverbrauchsmessgerät
    • Angabe der Nutzung in Kilowattstunden für energiebewusste Benutzer.
  • Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
    • Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
  • Einzelnes Modul mit schaltbaren Ausgängen
    • Einzelne Ausgangsgruppe für die separate Ansteuerung über das USV-System für den gezielten Neustart von nicht mehr ansprechbaren Systemen, die aufeinanderfolgende An- oder Abschaltung von Systemen oder die Abschaltung unkritischer Lasten.
  • Hoher Online-Wirkungsgrad
    • Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
  • Unterstützt Kaltstart
    • Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    • Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Technische Daten

  • Ausgang
    • Ausgangsleistung: 900 Watt / 1500 VA
    • maximale Ausgangsleistung: 900 Watt / 1500 VA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
    • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
    • Topologie: Line-Interactive
    • Wellentyp: Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse: (4) IEC 320 C13,(2) IEC Jumpers
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
    • Input voltage range for main operations: 180 - 287V
    • Input voltage adjustable range for main operations: 170 - 300V
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
    • typische Ladedauer: 3 Stunde(n)
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    • Batterieaustauschkassette: APCRBC132
  • Kommunikation & Management
    • Schnittstelle: USB
    • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
    • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 459 Joule
    • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 89.00 mm
    • Maximale Breite: 432.00 mm
    • Maximale Tiefe: 457.00 mm
    • Nettogewicht: 28.64 KG
    • Rackhöhe: 2U
  • Umgebung
    • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
    • Operating Elevation: 0-3000 Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
    • Storage Elevation: 0-15000 Meter
    • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 46.00 dBA
    • Online thermische Auflösung: 90.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Conformance
    • Begutachtung: C-Tick, CE, GOST, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
    • RoHS: Konform
    • REACH: Contains No SVHCs
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups 1500va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,58*
€ 1.032,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,10*
€ 1.031,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,52*
€ 1.001,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,28*
€ 978,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,13*
€ 930,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1500RMI1U
ab € 971,36*
Ähnlich
APC
SMC1000I-2U
ab € 591,83*
Ähnlich
APC
SMC1000I
ab € 427,79*
Ähnlich
APC
SMC1500I
ab € 604,24*
Ähnlich
APC
SMX120BP
ab € 686,72*
Ähnlich
APC
SMX2200HV
ab € 1.411,45*
Ähnlich
APC
SMX3000HV
ab € 1.862,76*
Ähnlich
APC
SMX3000HVNC
ab € 2.474,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.