Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V Bild 1
APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V Bild 1
APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     173-1985796
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMC1000I
EAN/GTIN:
     731304303688
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V

  • Grüner Betriebsmodus
    • Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
  • Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
    • Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
  • Hoher Online-Wirkungsgrad
    • Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
  • LC-Display
    • Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.
  • Unterstützt Kaltstart
    • Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    • Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Technische Daten

  • Ausgang
    • Ausgangsleistung: 600 Watt / 1000 VA
    • maximale Ausgangsleistung: 600 Watt / 1000 VA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
    • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50/60Hz +/- 3 Hz
    • Topologie: Line-Interactive
    • Wellentyp: Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse: (8) IEC 320 C13,(2) IEC Jumpers
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
    • Input voltage range for main operations: 180 - 287V
    • Input voltage adjustable range for main operations: 170 - 300V
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
    • typische Ladedauer: 3 Stunde(n)
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
  • Kommunikation & Management
    • Schnittstelle: USB
    • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
    • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Nein
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 455 Joule
    • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0, 3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 215.00 mm
    • Maximale Breite: 171.00 mm
    • Maximale Tiefe: 439.00 mm
    • Nettogewicht: 17.27 KG
  • Umgebung
    • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
    • Operating Elevation: 0-3000 Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
    • Storage Elevation: 0-15000 Meter
    • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 41.00 dBA
    • Online thermische Auflösung: 100.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, GOST, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
    • RoHS: Konform
    • REACH: Contains No SVHCs
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1000va, apc ups, ups, Smart-UPS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 427,79*
€ 483,83*
2 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 439,86*
€ 497,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 450,80*
€ 506,16*
7 Tage
46
pro Paket
Frei Haus
ab € 660,89*
€ 735,81*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,83*
€ 575,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,29*
€ 566,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,70*
€ 552,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,79*
€ 509,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1500RMI1U
ab € 971,36*
Ähnlich
APC
SMC1000I-2U
ab € 591,83*
Ähnlich
APC
SMC1500I-2U
ab € 782,13*
Ähnlich
APC
SMC1500I
ab € 604,24*
Ähnlich
APC
SMX120BP
ab € 686,72*
Ähnlich
APC
SMX2200HV
ab € 1.411,45*
Ähnlich
APC
SMX3000HV
ab € 1.862,76*
Ähnlich
APC
SMX3000HVNC
ab € 2.474,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.