Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.4 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.4 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC4
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC4
EAN/GTIN:
     0731304003267
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.4

Abmessungen

  • Nettogewicht: 3.68 KG
  • Maximale Höhe: 99.00 mm
  • Maximale Breite: 94.00 mm
  • Maximale Tiefe: 150.00 mm
  • Versandgewicht: 4.00 KG
  • Versandbreite: 175.00 mm
  • Versandhöhe: 124.00 mm
  • Versandtiefe: 213.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC32
ab € 81,45*
Ähnlich
APC
RBC33
ab € 110,20*
Ähnlich
APC
RBC34
ab € 263,65*
Ähnlich
APC
RBC35
ab € 39,67*
Ähnlich
APC
RBC43
ab € 418,21*
Ähnlich
APC
RBC44
ab € 558,91*
Ähnlich
APC
RBC46
ab € 39,58*
Ähnlich
APC
RBC47
ab € 30,58*
Ähnlich
APC
RBC48
ab € 119,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.