Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.34 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.34 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC34
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC34
EAN/GTIN:
     0731304220664
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.34

Abmessungen

  • Nettogewicht: 6.36 KG
  • Maximale Höhe: 43.00 mm
  • Maximale Breite: 173.00 mm
  • Maximale Tiefe: 440.00 mm
  • Versandgewicht: 7.05 KG
  • Versandbreite: 294.00 mm
  • Versandhöhe: 142.00 mm
  • Versandtiefe: 567.00 mm
  • Rackhöhe: 1U
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC32
ab € 81,35*
Ähnlich
APC
RBC33
ab € 109,84*
Ähnlich
APC
RBC35
ab € 39,75*
Ähnlich
APC
RBC4
ab € 80,77*
Ähnlich
APC
RBC43
ab € 417,79*
Ähnlich
APC
RBC44
ab € 558,04*
Ähnlich
APC
RBC46
ab € 39,75*
Ähnlich
APC
RBC47
ab € 30,75*
Ähnlich
APC
RBC48
ab € 119,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.