Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire Stromverteilereinheit (PDU)
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire Stromverteilereinheit (PDU)
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire Stromverteilereinheit (PDU)
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     C1189-PDM3532IEC-380
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM3532IEC-380
EAN/GTIN:
     731304258162
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Stromverteilermodule sind ab Werk vormontiert und getestet. Dazu gehören Leistungsschalter, Stromkabel und Anschlusskomponenten sowie Module für die Stromkreisüberwachung. Die automatische Erfassung der Module durch die PDU reduziert die Installationszeit.

Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.

Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt
Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.

Statusanzeige für den schnellen Überblick über die Leistung des Stromverteilermoduls
Messung und Überwachung des Stromverbrauchs mit Komponenten für die Zweigstromkreisüberwachung und Ausgangsmessung – ohne Aufpreis im Lieferumfang inbegriffen

Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern
Weitere Informationen:
Gewicht:
2990 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
432 x 406 x 152 mm
Paketgewicht:
3900 g
Verpackungsbreite:
432 mm
Verpackungstiefe:
406 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Kabellänge:
3.8 m
Nominale Eingang Spannung:
400 V
Nominale Ausgang Spannung:
400 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
32 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
32 A
Eingang Verbindungstyp:
IEC 309 32A 3P+N+PE
Ausgang Anschlüsse:
1 x IEC 309 32A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 597,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,13*
€ 710,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,28*
€ 701,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,08*
€ 673,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,26*
€ 650,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,32*
€ 627,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.