Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC PDM2332IEC-3P30R-1 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC PDM2332IEC-3P30R-1 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz, Blau
APC PDM2332IEC-3P30R-1 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz, Blau
APC PDM2332IEC-3P30R-1 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C1189-PDM2332IEC-3P30R-1
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM2332IEC-3P30R-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Breite:
432 mm
Tiefe:
406 mm
Abmessungen (BxTxH):
432 x 406 x 254 mm
Höhe:
254 mm
Gewicht:
7700 g
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Nominale Eingang Spannung:
400 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
400 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
32 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
32 A
Eingang Verbindungstyp:
IEC 309 32A 3P+N+PE
Ausgang Anschlüsse:
(3) IEC 309 32A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.071,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,96*
€ 1.275,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,86*
€ 1.267,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,15*
€ 1.233,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,34*
€ 1.204,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,01*
€ 1.163,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.