Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz USB Cable, Plenum-rated - 16ft/5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetBotz USB Cable, Plenum-rated - 16ft/5m Bild 1
APC NetBotz USB Cable, Plenum-rated - 16ft/5m Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-NBAC0211P
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBAC0211P
EAN/GTIN:
     0879703000491
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel 5m
usb anschlusskabel

APC NetBotz USB Cable, Plenum-rated - 16ft/5m

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.23 KG
  • Maximale Höhe: 13.00 mm
  • Maximale Breite: 203.00 mm
  • Maximale Tiefe: 203.00 mm
  • Versandgewicht: 0.91 KG
  • Versandhöhe: 102.00 mm
  • Versandbreite: 102.00 mm
  • Versandtiefe: 254.00 mm
  • SteckerA: USB-A(USB 1.1)
  • Stecker B: USB-B(USB 1.1)

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 10 - 90%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 10 - 90%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS Category 9
Weitere Suchbegriffe: apc usb kabel, NetBotz Accessories and Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
NBAC0120L
ab € 33,28*
Ähnlich
APC
NBAC0106L
ab € 52,60*
Ähnlich
APC
NBAC0120P
ab € 46,82*
Ähnlich
APC
NBAC0106P
ab € 62,68*
Ähnlich
APC
NBAC0206
ab € 11,48*
Ähnlich
APC
NBAC0211L
ab € 33,50*
Ähnlich
APC
NBAC0209P
ab € 75,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.