Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 55FT (16.7M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 55FT (16.7M) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 55FT (16.7M) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC6-055
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC6-055
EAN/GTIN:
     0731304252603
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel

APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 55FT (16.7M)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 5.76 KG
  • Maximale Höhe: 152.00 mm
  • Maximale Breite: 343.00 mm
  • Maximale Tiefe: 343.00 mm
  • Versandgewicht: 6.21 KG
  • Versandhöhe: 152.00 mm
  • Versandbreite: 343.00 mm
  • Versandtiefe: 343.00 mm
  • Kabellänge: 16.76 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 6 Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 6 Straight Through)

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: UL eingetragen,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Suchbegriffe: kat6 schwarz, rj-45 distribution cable, Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,13*
€ 444,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8451
ab € 33,43*
Ähnlich
APC
AR8452
ab € 46,95*
Ähnlich
APC
DDCC6-035
ab € 244,27*
Ähnlich
APC
DDCC6-040
ab € 260,80*
Ähnlich
APC
DDCC6-045
ab € 282,25*
Ähnlich
APC
DDCC6-050
ab € 304,62*
Ähnlich
APC
DDCC6-005
ab € 140,32*
Ähnlich
APC
DDCC6-060
ab € 335,56*
Ähnlich
APC
DDCC6-007
ab € 150,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.