Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 50ft Cat6 UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Schwarz 15,24 m U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 50ft Cat6 UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Schwarz 15,24 m U/UTP (UTP)
APC 50ft Cat6 UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Schwarz 15,24 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC6-050
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC6-050
EAN/GTIN:
     731304252504
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel
Abgeschlossene Rack-zu-Rack-Netzwerkkabel in verschiedenen Längen.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
-15 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 3000 m
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
15.24 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung:
UL
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,18*
€ 360,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,74*
€ 360,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,99*
€ 356,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.