Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 400, 230V, Italy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 400, 230V, Italy Bild 1
APC Back-UPS 400, 230V, Italy Bild 1
APC Back-UPS 400, 230V, Italy Bild 2
APC Back-UPS 400, 230V, Italy Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BE400-IT
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE400-IT
EAN/GTIN:
     731304233381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Back-UPS 400, 230V, Italy

  • APC Back-UPS, 240 Watts / 400 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V
  • Inklusive: Benutzerhandbuch, Bohrschablone zur Wandbefestigung
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 240 Watt / 400 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 240 Watt / 400 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Topology: Standby
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz) , (4) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart: Italian CEI 23-16
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Input voltage range for main operations: 180 - 266V
  • Maximaler Eingangsstrom: 10A
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 16 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: APCRBC106
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Control panel: LED Statusanzeige für Netzbetrieb:Batteriebetrieb
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 310 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Datenleitungsschutz: Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-11-Stecker),Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 86.00 mm
  • Maximale Breite: 230.00 mm
  • Maximale Tiefe: 285.00 mm
  • Nettogewicht: 5.40 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-15000 Meter
  • Lagerungstemperatur: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 30.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    Conformance
  • Begutachtung: CE
  • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Equipment Protection policy: Lebenslang:100000 €
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BE400-UK
ab € 86,51*
Ähnlich
APC
BE400-CP
ab € 86,77*
Ähnlich
APC
BE400-FR
ab € 95,43*
Ähnlich
APC
BE400-SP
ab € 88,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.