Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 400 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,4 kVA 240 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 400 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,4 kVA 240 W 8 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 400 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,4 kVA 240 W 8 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 400 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,4 kVA 240 W 8 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 400 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,4 kVA 240 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-BE400-CP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE400-CP
EAN/GTIN:
     731304247562
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Tiefe:
285 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
5400 g
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
366 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
5600 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
102 VAh
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
16 h
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 15000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Formfaktor:
Kompakt
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.83 m
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
BSI 1363, CE
USV-Topologie:
Standby (Offline)
Ausgangskapazität:
0.4 kVA
Ausgangsleistung:
240 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
180 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
266 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Stromstärke (maximal):
10 A
Anstieg der Energiemenge:
310 J
Haltezeit (min.):
6 ms
Haltezeit (max.):
10 ms
Effizienz:
98.7 %
Crest-Faktor:
3:1
EMI/RFI Lautstärkefilter:
Ja
Geräuschpegel:
45 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen:
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
Typ E
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
Modem (RJ-11) Port:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.