Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7502 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7502 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR7502 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR7502 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR7502 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR7502 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR7502 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7502
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7502
EAN/GTIN:
     731304234579
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Vertikaler Kabelmanager, NetShelter SX, 42HE (2 Stück)

Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.

Beinhaltet : Installation Guide , Mounting hardware
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Verpackungsbreite:
216 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
2235 mm
Paketgewicht:
7750 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
117 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
1930 mm
Gewicht:
2270 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
42U
Zertifizierung:
RoHS, REACH, PEP, EOLI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.