Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sx 600mm Wide X 1070mm Deep Performance Roof Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sx 600mm Wide X 1070mm Deep Performance Roof Black Bild 1
APC Netshelter Sx 600mm Wide X 1070mm Deep Performance Roof Black Bild 1
APC Netshelter Sx 600mm Wide X 1070mm Deep Performance Roof Black Bild 2
APC Netshelter Sx 600mm Wide X 1070mm Deep Performance Roof Black Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7201A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7201A
EAN/GTIN:
     731304328049
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Netshelter Sx 600mm Wide X 1070mm Deep Performance Roof Black

AR7201A Features

  • NetShelter SX 600 mm breit x 1070 mm tief, obere Performance-Abdeckung, schwarz
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
  • Beinhaltet : Grommets , Installation Guide , Mounting hardware:
  • Erleichtert die Datenkabelführung auf dem Dach der Schränke.: Die Abschirmwannen und Abschirmteiler für die Kabelverlegung an der Gehäuseoberseite lassen sich ohne Werkzeug an der Abdeckplatte montieren. Kabeltrassen an der Decke oder im Doppelboden sind nicht mehr erforderlich. Kabelwannen und Teiler sind für Strom- und Datenkabel gleichermaßen geeignet, wobei die beiden Kabelarten getrennt geführt werden.
  • Vorrichtungen für Erdung: NetShelter -Gehäuse verfügen im Inneren an mehreren Stellen über Erdungsbolzen, die eine angemessene Erdung sämtlicher Blechverkleidungen und/oder der eingebauten Komponenten ermöglichen.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 16mm , 1.6cm
    • Maximale Breite: 575mm , 57.5cm
    • Maximale Tiefe: 908mm , 90.8cm
    • Nettogewicht: 3.64kg
    • Versandgewicht: 6.36kg
    • Höhe für Versand: 102mm , 10.2cm
    • Breite für Versand: 660mm , 66.0cm
    • Tiefe für Versand: 1016mm , 101.6cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR712400
ab € 305,03*
Ähnlich
APC
AR712480
ab € 353,28*
Ähnlich
APC
AR712107
ab € 332,71*
Ähnlich
APC
AR7100G
ab € 333,41*
Ähnlich
APC
AR7103
ab € 262,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.