Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SV 42U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SV 42U
APC NetShelter SV 42U
Artikel-Nr.:
     C1189-AR712400
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR712400
EAN/GTIN:
     731304302315
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
434 mm
Verpackungstiefe:
149 mm
Verpackungshöhe:
1989 mm
Paketgewicht:
21770 g
Breite:
310 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
1889 mm
Gewicht:
18090 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
42U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.