Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Cord Kit (5 ea), C13 to C14, 0.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Cord Kit (5 ea), C13 to C14, 0.6m Bild 1
APC Power Cord Kit (5 ea), C13 to C14, 0.6m Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9890
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9890
EAN/GTIN:
     0731304217862
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräte-verlängerung 0,6m

APC Power Cord Kit (5 ea), C13 to C14, 0.6m

Ausgang

  • Ausgangsanschlüsse:
  • Kabellänge: 0.61 Meter

Eingang

  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 0.61 Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 5

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.43 KG
  • Versandgewicht: 0.55 KG
  • Versandhöhe: 76.00 mm
  • Versandbreite: 203.00 mm
  • Versandtiefe: 102.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Begutachtung: VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP98892F
ab € 131,33*
Ähnlich
APC
AP98894F
ab € 160,90*
Ähnlich
APC
AP98896F
ab € 184,90*
Ähnlich
APC
AP9870
ab € 27,23*
Ähnlich
APC
AP9879
ab € 48,29*
Ähnlich
APC
AP9881
ab € 48,20*
Ähnlich
APC
AP9880
ab € 48,29*
Ähnlich
APC
AP9878
ab € 46,99*
Ähnlich
APC
AP9892
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.