Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC C19/C14 2m Schwarz C14-Koppler C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC C19/C14 2m Schwarz C14-Koppler C19-Koppler
APC C19/C14 2m Schwarz C14-Koppler C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9878
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9878
EAN/GTIN:
     731304198772
Suchbegriffe:
Netzkabel IEC-60320 C14 auf IEC-603...
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
360 g
Eingangsstrom:
10 A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
C14-Koppler
Anschluss 2:
C19-Koppler
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Zertifizierung:
PEP, EOLI
Gewicht:
280 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.