Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Cord, C14 to BS1363 (UK), 0.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9881
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9881
EAN/GTIN:
     0731304198741
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

APC Power Cord, C14 to BS1363 (UK), 0.6m

Ausgang

  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 10A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 0.61 Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Maximaler Netzstrom: 10A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.36 KG
  • Versandgewicht: 0.46 KG
  • Versandhöhe: 305.00 mm
  • Versandbreite: 102.00 mm
  • Versandtiefe: 102.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Suchbegriffe: Power Cords
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.