Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC Rack PDU Basic Zero U Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7555A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7555A
EAN/GTIN:
     731304251255
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
APC Basic Rack PDU , Eingang: 400V 3PH , Eingangsanschlußart: IEC 309 32A 3P+N+PE , Kabellänge: 6 feet ( 1.83 Meter ) , Ausgang: 230V , Ausgangsanschlüsse: IEC 320 C13,IEC 320 C19

Inklusive: Installationsanleitung, Kit für die Montage ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
55 x 88 x 927 mm
Gewicht:
4750 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
286 x 70 x 1054 mm
Paketgewicht:
6250 g
Kabellänge:
1.83 m
PDU-Typen:
Standard
Rack-Kapazität:
0U
Montage:
Senkrecht
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
400 V
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Ladekapazität:
22080 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
32 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
32 A
Max. Leistung:
22000 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
9 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Eingang Verbindungstyp:
IEC 309 32A 3P+N+PE
Ausgang Anschlüsse:
<ul><li>(3) IEC 320 C13 - (6) IEC 320 C19</li></ul>
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,14*
€ 1.092,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,25*
€ 1.090,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,36*
€ 1.063,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,70*
€ 1.038,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,82*
€ 998,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.