Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC Basic Rack PDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7554
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7554
EAN/GTIN:
     731304230397
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
APC bietet eine breite Palette von einfachen Stromverteilern (PDUs) für den Rackeinbau, die Geräte im Rack mit Strom versorgen.

- Stromversorgung mit Einfacheingang.
- Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- Geräte können vertikal montiert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
56 x 44 x 1619 mm
Gewicht:
5570 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
152 x 127 x 2134 mm
Paketgewicht:
6480 g
Kabellänge:
3.05 m
Zertifizierung:
CCC, CE, VDE
PDU-Typen:
Standard
Rack-Kapazität:
0U
Montage:
Senkrecht
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Ladekapazität:
3680 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
16 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase:
16 A
Max. Leistung:
3680 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Eingang Verbindungstyp:
IEC 309 16A
Ausgang Anschlüsse:
20x IEC 320 C13 4x IEC 320 C19
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,62*
€ 495,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,15*
€ 490,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,68*
€ 466,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,59*
€ 441,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.