Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-3735944 Herst.-Nr.: AP5717R EAN/GTIN: 731304283270 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Tastatur Porttyp: | PS/2 | Maus-Porttyp: | USB | Menge USB 2.0-Anschlüsse: | 2 | Weitere Anschlüsse: | RJ-11, 3-prong AC, USB Type-B | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 80 °C | Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 19 W | Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsstrom: | 1 A | Bildschirmdiagonale: | 17 " | Display-Auflösung: | 1280 x 1024 Pixel | Pixel Abstand: | 0.26 x 0.26 mm | Produktfarbe: | Schwarz | Konsolen-Port: | SPHD-18 | LED-Anzeigen: | Ja | Konformitätsbescheinigungen: | RoHS | Rack-Kapazität: | 1U | Breite: | 482 mm | Höhe: | 44 mm | Tiefe: | 614 mm | Gewicht: | 15900 g | Montagetiefe (min.): | 680 mm | Montagetiefe (max.): | 1050 mm | Mitgelieferte Kabel: | AC, KVM, USB | Montageblöcke enthalten: | Ja | Schnellinstallationsanleitung: | Ja | Rackmontageset: | Ja | Ressourcen-CD: | Ja | Zertifizierung: | C-tick, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IEC 60950, Industry Canada, NOM, UL Listed, VCCI | Paketgewicht: | 19460 g | Verpackungsbreite: | 673 mm | Verpackungstiefe: | 826 mm | Verpackungshöhe: | 152 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.086,60* | € 1.196,37* | | | | | | | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.099,88* | € 1.203,84* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.110,58* | € 1.221,34* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.400,51* | € 1.530,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|