| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-989694 Herst.-Nr.: 989694 EAN/GTIN: 3086123589551 |
| |
|
| | |
| Fasermaler BIC® Intensity® Dual Brush. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung: Pinsel+Spitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte wasserlöslich. 2 in 1 : flexibler Pinsel + feine Spitze in einem Stift, Ideal für Kunstwerke, moderne Kalligrafie oder auch für Handlettering. Dünne Spitze erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,7 mm und dicke Pinselspitze erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,9 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 6 Farben sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box à 6 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Fasermaler | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Intensity® Dual Brush | Material des Schaftes: | n.a. | Farbe des Schaftes: | schwarz | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | Pinsel+Spitze | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte wasserlöslich | auswaschbar: | Nein | Ausführung der Schreibfarbe: | löschbar | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 in 1 : flexibler Pinsel + feine Spitze in einem Stift, ideal für Kunstwerke, moderne Kalligrafie oder Handlettering | Strichstärke: | n.a. | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 6 Farben sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Box à 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, filzstifte set bic, fasermaler kalligraphie, brushpen set |
| | |
| |