Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malset Memory Spiel Reiseset, 64-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malset Memory Spiel Reiseset, 64-teilig
Malset Memory Spiel Reiseset, 64-teilig
Malset Memory Spiel Reiseset, 64-teilig
Malset Memory Spiel Reiseset, 64-teilig
Malset Memory Spiel Reiseset, 64-teilig
Malset Memory Spiel Reiseset, 64-teilig
Malset Memory Spiel Reiseset, 64-teilig
Malset Memory Spiel Reiseset, 64-teilig
Malset Memory Spiel Reiseset, 64-teilig
Artikel-Nr.:
     C1186-978221
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     978221
EAN/GTIN:
     3086123655430
Suchbegriffe:
Farbstifte Box
Farbstifte Kasten
Farbstifte Koffer
Fasermaler
Malset Memory Spiel Reiseset. Anzahl der Teile ohne Zugaben: 64. Ausführung des Inhalts des Warenpakets: 12St Dreikant-Malstifte BIC Kids Evolution, 12St Dreikant-Malkreiden BIC Kids Plastidecor, 8St BIC Kids Mal-FilzstifteVisacolor XL, 32St Memory-Teile zum Ausschneiden und Ausmalen. Größe (B x H x T): 207 x 71 x 157 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Malset
Produkt-Typbezeichnung:
Memory Spiel Reiseset
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
64
Ausführung des Inhalts des Warenpakets:
12St Dreikant-Malstifte BIC Kids Evolution, 12St Dreikant-Malkreiden BIC Kids Plastidecor, 8St BIC Kids Mal-FilzstifteVisacolor XL, 32St Memory-Teile zum Ausschneiden und Ausmalen
Breite:
207
Höhe:
71
Tiefe:
157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.