Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malset My Colouring Box, 36-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malset My Colouring Box, 36-teilig
Malset My Colouring Box, 36-teilig
Malset My Colouring Box, 36-teilig
Malset My Colouring Box, 36-teilig
Artikel-Nr.:
     C1186-975009
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     975009
EAN/GTIN:
     3086123563360
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Malset My Colouring Box. Anzahl der Teile ohne Zugaben: 36. Ausführung des Inhalts des Warenpakets: 12St Marker, 18St Buntstifte, 6St Glitzerkleber. Inklusive 1 Malbuch und 36 Aufklebern, in wiederverwendbarer Geschenkbox. Größe (B x H x T): 168 x 48 x 228 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Malset
Produkt-Typbezeichnung:
My Colouring Box
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
36
Ausführung des Inhalts des Warenpakets:
12St Marker, 18St Buntstifte, 6St Glitzerkleber
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive 1 Malbuch und 36 Aufklebern, in wiederverwendbarer Geschenkbox
Breite:
168
Höhe:
48
Tiefe:
228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.