Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück
Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück
Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück
Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück
Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück
Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück
Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück
Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück
Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück
Fineliner Intensity® Fine, 0,4 mm, limettengrün, Schachtel à 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-942064
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942064
EAN/GTIN:
     3086123419698
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Intensity® Fine. Ausführung Spitze: metallgefasst, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, limettengrün. Ideal für filigranes Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Tinte schmiert nicht, wenn getrocknet, und drückt nicht durch auf den meisten Papieren.Dekorativer Schaft. Farbe der Kappe: Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel à 12 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
Intensity® Fine
Mine auswechselbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasst
Strichstärke:
0,4 mm
geeignet für Schablone:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
limettengrün
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für filigranes Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Tinte schmiert nicht, wenn getrocknet, und drückt nicht durch auf den meisten Papieren.Dekorativer Schaft
Farbe der Kappe:
Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Schachtel à 12 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.