Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen, sw
Artikel-Nr.:
     C1186-918515
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     918515
EAN/GTIN:
     3086123340596
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber mit Ständer BIC® 4 Colours® Counter Pen. Werkstoff: Kunststoff. Anzahl der Stifthalterungen: 1. Ausführung: Kugelschreiber an stabiler Kette befestigt, Länge der Kette: 580 mm. Inklusive 4 blauer Minen, Strichstärke: 0,4 mm, nachfüllbar, Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, blau), Schreiblänge: durchschnittlich 8 km*, Gesamtgewicht: 229 g, Ständer versehen mit doppelseitigem Klebepad und 4 Anti-Rutsch_Noppen. Größe (Ø x H): 100,5 x 32 mm. Farbe: schwarz. *Quelle: SGS-Test (2012-2019) für die blaue Mine
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber-Ständer mit Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® 4 Colours® Counter Pen
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Material der Anbindung:
Metall
Länge der Anbindung:
580
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive 4 blauer Minen, Strichstärke: 0,4 mm, nachfüllbar, Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, blau), Schreiblänge: durchschnittlich 8 km, Gesamtgewicht: 229 g, Ständer versehen doppelseitigem Klebepad und 4 Anti-Rutsch-Noppen gegen Verrutschen
Breite:
101
Höhe:
32
Tiefe:
101
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.