Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BIC829157 Herst.-Nr.: 829157 EAN/GTIN: 3086126600628 |
| |
|
| | |
| Der Gel-ocity Original Druck-Gelstift ist ein perfekter Stift für den täglichen Gebrauch, da seine mittlere Spitze ein zuverlässig sauberes und gleichmäßiges Schreiberlebnis verspricht. Diese Gelschreiber sind in 3 klassischen Farben erhältlich, und ihre Tinte ist auf Langlebigkeit ausgelegt, sodass die Farben auch dauerhaft dynamisch bleiben. Dank des weichen Griffs liegen die Stifte besonders gut in der Hand, auch bei längerem Dauereinsatz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Intensity® Original | Anreißer (Online): | BIC Gel-ocity Original Druckgelstifte, schwarz | Aufzählung (Online): | weiches Schreiben nachfüllbar: schwarz und blau dokumentenechte Tinte Strichstärke: 0,3 mm | Kurzbeschreibung (Online): | BIC Gel-ocity Original Druckgelstifte, mittlere Spitze, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Der Gel-ocity Original Druck-Gelstift ist ein perfekter Stift für den täglichen Gebrauch, da seine mittlere Spitze ein zuverlässig sauberes und gleichmäßiges Schreiberlebnis verspricht. Diese Gelschreiber sind in 3 klassischen Farben erhältlich, und ihre Tinte ist auf Langlebigkeit ausgelegt, sodass die Farben auch dauerhaft dynamisch bleiben. Dank des weichen Griffs liegen die Stifte besonders gut in der Hand, auch bei längerem Dauereinsatz. | Ursprungsland: | TN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelkugelschreiber schwarz bic, gel kugelschreiber, bic gel-kugelschreiber, Geltintenroller, Gel-Tintenroller, Geltinten-Roller, Gel-Tinten-Roller |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,40* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,42* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,47* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,78* | € 1,51* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,79* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|