Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafie-Stift Kalligraphie-Set 5-teilig. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung der Feder: 1,1mm/1,5mm/2,3mm, Farbe des Schaftes: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligrafie-Stift Kalligraphie-Set 5-teilig. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung der Feder: 1,1mm/1,5mm/2,3mm, Farbe des Schaftes: schwarz
Kalligrafie-Stift Kalligraphie-Set 5-teilig. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung der Feder: 1,1mm/1,5mm/2,3mm, Farbe des Schaftes: schwarz
Kalligrafie-Stift Kalligraphie-Set 5-teilig. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung der Feder: 1,1mm/1,5mm/2,3mm, Farbe des Schaftes: schwarz
Kalligrafie-Stift Kalligraphie-Set 5-teilig. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung der Feder: 1,1mm/1,5mm/2,3mm, Farbe des Schaftes: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-8623001
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8623001
EAN/GTIN:
     4008118623001
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Feder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.