Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-424959 Herst.-Nr.: 822299 EAN/GTIN: 4012700822291 |
| |
|
| | |
| Fasermaler Fasermaler Colorella Star C 302/12 in FS Fasermaler. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig sortiert, auswaschbar. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,6 mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Material des Schaftes: PP. Faltschachtel mit 12 Stück Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Fasermaler | Strichstärke: | 0,6 mm | Spitze druckgesichert: | Ja | auswaschbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Fasermaler Colorella Star C 302/12 in FS | Material des Schaftes: | PP | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Farbe des Schaftes: | farbig sortiert | Ausführung der Spitze: | Konische Spitze | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Produkttypbezeichnung: | Fasermaler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,65* | € 3,01* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,66* | € 3,03* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,76* | € 3,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,77* | € 4,24* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 3,53* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|