| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-817042 Herst.-Nr.: 817042 EAN/GTIN: 4012700817044 |
| |
|
| | |
| Kreativfabrik Colorella FM wasservermalbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: bunt, auswaschbar. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 2-4mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe. Material des Schaftes: Kunststoff Weitere Informationen: | | auswaschbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | in Stiftfarbe | Strichstärke: | 2-4mm | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Material des Schaftes: | Kunststoff | Clip vorhanden: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | bunt | Ausführung der Spitze: | konische Spitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |