Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 14
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 14
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 14
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 14
Artikel-Nr.:
     C1185-721456
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     721456
EAN/GTIN:
     4012700721457
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Borstenpinsel Pinsel Sorte 613F. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: kurz/ flach, naturbelassener. Typ
Weitere Informationen:
Ausführung der Pinselform:
kurz/flach
Typnummer des Pinsels:
14
Farbe:
naturbelassener
Herstellerprodukttyp:
Sorte 613F
Ausführung des Pinselhaares:
reine Schweinsborsten
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinsel
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 613F
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Produkttypbezeichnung:
Sorte 613F
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.