Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 12
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 12
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 12
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 12
Artikel-Nr.:
     C1185-721431
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     721431
EAN/GTIN:
     4012700721433
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Borstenpinsel Pinsel Sorte 613F. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: kurz/ flach, naturbelassener. Typ
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
reine Schweinsborsten
Herstellerprodukttyp:
Sorte 613F
Ausführung der Pinselform:
kurz/flach
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinsel
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Typnummer des Pinsels:
12
Farbe:
naturbelassener
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 613F
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Produkttypbezeichnung:
Sorte 613F
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.