Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel Sorte 613F, Größe 4 und 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinsel Sorte 613F, Größe 4 und 10
Pinsel Sorte 613F, Größe 4 und 10
Pinsel Sorte 613F, Größe 4 und 10
Pinsel Sorte 613F, Größe 4 und 10
Pinsel Sorte 613F, Größe 4 und 10
Artikel-Nr.:
     C1185-720375
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     720375
EAN/GTIN:
     4012700720375
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel Sorte 613F. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: kurz/flach, naturbelassener. Typnummer des Pi
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Sorte 613F
Ausführung der Pinselform:
kurz/flach
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinsel
Ausführung des Pinselhaares:
reine Schweinsborsten
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Typnummer des Pinsels:
4 und 10
Farbe:
naturbelassener
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 613F
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sorte 613F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.