Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarpinsel Sorte 23, Größe 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarpinsel Sorte 23, Größe 12
Haarpinsel Sorte 23, Größe 12
Haarpinsel Sorte 23, Größe 12
Haarpinsel Sorte 23, Größe 12
Artikel-Nr.:
     C1185-711085
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711085
EAN/GTIN:
     4012700711083
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel-Satz
Schulmalpinsel Sorte 23. Für Deck- und Temperafarben. Feinhaarmischung. Nahtlose Aluminium,winge. Orangefarbener runder Holzstiel. Pinselgröße: 12.
Weitere Informationen:
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Farbe:
orange
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinsel
Typnummer des Pinsels:
12
Herstellerprodukttyp:
Sorte 23
Ausführung der Pinselform:
rund
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Produkttypbezeichnung:
Sorte 23
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.