Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-56701045 Herst.-Nr.: 701045 EAN/GTIN: 4012700701046 |
| |
|
| | |
| Signierkreide 762/12. Produktverwendung: raue Untergründe, Metall, Pappe. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 13,5 x 120 mm. Farbe: gelb. Schachtel mit 12 Stück. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 13.5 | Produkt-Typbezeichnung: | 762/12 | Farbe: | gelb | Artikelbezeichnung: | Signierkreide | Produktverwendung: | raue Untergründe, Metall, Pappe | Länge: | 120 | Kreidehalter vorhanden: | Nein | Papierhülle vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | 762/12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,85* | € 1,40* | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,93* | € 1,44* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,95* | € 1,49* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,77* | € 32,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|