Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI701045 Herst.-Nr.: 701045 EAN/GTIN: 4012700701046 |
| |
|
| | |
| - Signierkreide 762/12
- Produktverwendung: raue Untergründe, Metall, Pappe
- Papierhülle vorhanden
- Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 13,5 x 120 mm
- Farbe: gelb
- Packungs-Inhalt: Schachtel mit 12 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.275 kg | Durchmesser: | 13.5 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, fettsignierkreide gelb pelikan, fettstift, fettstift gelb, Fettkreide, Markierkreide, Signierstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,85* | € 1,39* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,93* | € 1,43* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,95* | € 1,49* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,85* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,07917* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 17,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|