Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS-Display Schreibgerät, Spitzer, Radier, 30 Teile, Pappe, 113 x 275 x 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POS-Display Schreibgerät, Spitzer, Radier, 30 Teile, Pappe, 113 x 275 x 155 mm
POS-Display Schreibgerät, Spitzer, Radier, 30 Teile, Pappe, 113 x 275 x 155 mm
POS-Display Schreibgerät, Spitzer, Radier, 30 Teile, Pappe, 113 x 275 x 155 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-604642
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     604642
EAN/GTIN:
     4012700604644
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Display Tintenpatronen ilo GTP/5 30 Etuis farbig sortiert. Farbe: gemustert. Größe (B x T x H): 113 mm x 155 mm x 275 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
30
Höhe:
275
Tiefe:
155
Farbe:
gemustert
Material des Displays:
Pappe
Breite:
113
Ausführung des Inhalts des Displays:
Großraum-Tintenpatronen ilo
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Großraum-Tintenpatronen ilo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.