| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-602051 Herst.-Nr.: 602051 EAN/GTIN: 4012700602053 |
| |
|
| | |
| Promodisplay mit 12 Füllhaltern Golden Glam inkl. Tintenpatrone. für Rechtshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau . Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium , Farbe des Schaftes: Golden Glam , Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone , Material des Clips: Aluminium , silber. Kolbentankkonverter verwendbar. Promodisplay mit 12 Füllhaltern Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Aluminium | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone | Artikelbezeichnung: | Promodisplay mit 12 Füllhaltern Golden Glam inkl. Tintenpatrone | Material des Clips: | Aluminium | Farbe des Schaftes: | Golden Glam | Farbe des Clips: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreibgeräte-Display, pelikan griffix rechts füller, druckerpatrone, druckerpatrone pelikan |
| | |
| |